※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS7080H コーナーカバー Panasonic(パナソニック) 40975137 DAS7080H コーナーカバー Panasonic(パナソニック) 40975137

コーナーカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40975137 品番 DAS7080H
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。

種類コーナーカバー グレー タイプ80型 寸法A(mm)130 寸法D(mm)89 寸法E(mm)72 寸法B(mm)110 寸法C(mm)72 コアドリル径(推奨)Φ80mm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする