※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
コーナーカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40975164
品番
DAS7010W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類
コーナーカバー
色
アイボリー
タイプ
100型
寸法A(mm)
137
寸法D(mm)
109
寸法E(mm)
77
寸法B(mm)
135
寸法C(mm)
72
コアドリル径
(推奨)Φ105mm以下