※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS7014W コーナーカバー Panasonic(パナソニック) 40975207 DAS7014W コーナーカバー Panasonic(パナソニック) 40975207

コーナーカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40975207 品番 DAS7014W
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。

種類コーナーカバー アイボリー タイプ140型 寸法A(mm)147 寸法D(mm)149 寸法E(mm)87 寸法B(mm)175 寸法C(mm)72 コアドリル径(推奨)Φ145mm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする