※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
コーナーカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
タイプ
140型
注文コード
40975225
品番
DAS7014H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
色・タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類
コーナーカバー
色
グレー
タイプ
140型
寸法A(mm)
147
寸法D(mm)
149
寸法E(mm)
87
寸法B(mm)
175
寸法C(mm)
72
コアドリル径
(推奨)Φ145mm以下