東芝, 整流ダイオード, 絶縁型, 100mA, 85V, 4-Pin SC-61

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード40975263 品番1SS272(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様
ダイオード構成 = 絶縁型
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 85V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-61
ダイオードタイプ = シリコンジャンクション
ピン数 = 4
最大順方向降下電圧 = 1.2V
長さ = 2.9mm
幅 = 1.5mm
高さ = 1.1mm
ピーク逆回復時間 = 4ns
ピーク逆電流 = 500nA
汎用整流ダイオード、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする