※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
プルボックスカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40975277
品番
DAC2060S
参考基準価格(税別)
¥365
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
天井面や壁面からのダクト取り出し時に使用します。
種類
プルボックスカバー
色
ホワイト
タイプ
60型
寸法A(mm)
81
寸法D(mm)
73
寸法E(mm)
61
寸法B(mm)
113
寸法C(mm)
15