Toshiba LDOレギュレータ 150mA, 3.3 V 固定出力, 4-Pin HSOP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40975403 品番TA48L033F(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
仕様
出力電圧 = 3.3 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = HSOP
出力電流 Max = 150mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 16 V
ピン数 = 4
出力数 = 1
静止電流 = 0.4mA
精度 = ±3%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
パワーレーティング = 0.5W
寸法 = 4.6 x 2.5 x 1.6mm
LDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA48シリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする