DAS3014W フラットエルボ Panasonic(パナソニック) 40975541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS3014W フラットエルボ Panasonic(パナソニック) 40975541
DAS3014W フラットエルボ Panasonic(パナソニック) 40975541

フラットエルボ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
寸法A(mm)254
内容量1個注文コード40975541品番DAS3014W
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用する化粧カバーです。

140アイボリー寸法A(mm)254寸法B(mm)149寸法C(mm)87種類エルボ
注意
※100型・140型のカバー止めねじは、5本止めです。
※60型・80型のカバー止めねじは、1ヵ所のみです。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35060006
2021-09-25
用途: エアコン新設工事に使用です.
有限会社佐竹工務店

注文する時にサイズ(60なのか80なのか)分かりやすくしてほしい。

MonotaROからの回答

商品情報の「型」欄に記載がございます。ご参照ください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする