東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 45V, 2-Pin SOD-323

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40975604 品番1SS357(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
仕様
最大連続 順方向電流 = 100mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 45V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
長さ = 1.7mm
幅 = 1.25mm
高さ = 0.9mm
寸法 = 0.9 x 1.7 x 1.25mm
ショットキーバリアダイオード、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする