※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS3260A 45フラットエルボ Panasonic(パナソニック) 40975742 DAS3260A 45フラットエルボ Panasonic(パナソニック) 40975742

45フラットエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40975742 品番 DAS3260A
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。

種類エルボ ブラウン タイプ60型 寸法A(mm)60 寸法B(mm)73 寸法C(mm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする