※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
45フラットエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40975767
品番
DAS3260B
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類
エルボ
色
ブラック
タイプ
60型
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
61