※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
エクスターナルエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40975952
品番
DAS4060S
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用する化粧カバーです。
種類
エルボ
色
ホワイト
タイプ
60型
寸法A(mm)
102.5
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
61