※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
エクスターナルエルボ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
タイプ
100型
注文コード
40976013
品番
DAS4010B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
色・タイプ・型
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用する化粧カバーです。
種類
エルボ
色
ブラック
タイプ
100型
寸法A(mm)
123.5
寸法B(mm)
109
寸法C(mm)
77