3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS43607W インターナルエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40976503 DAS43607W インターナルエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40976503

インターナルエルボ(室内用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40976503 品番 DAS43607W
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別) 値下げ
629

被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。

種類エルボ アイボリー タイプ60型 寸法A(mm)76 寸法B(mm)73 寸法C(mm)61
注意
※カバー止めねじがありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする