※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS43807S インターナルエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40976537 DAS43807S インターナルエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40976537

インターナルエルボ(室内用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40976537 品番 DAS43807S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。

種類エルボ ホワイト タイプ80型 寸法A(mm)87 寸法B(mm)89 寸法C(mm)72
注意
※カバー止めねじがありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする