DAS4880H フリージョイントL Panasonic(パナソニック) 40977036 DAS4880H フリージョイントL Panasonic(パナソニック) 40977036 DAS4880H フリージョイントL Panasonic(パナソニック) 40977036 DAS4880H フリージョイントL Panasonic(パナソニック) 40977036

フリージョイントL

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40977036 品番 DAS4880H
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。

種類フリージョイント 長さ(mm)1000 グレー タイプ80型 寸法A(mm)80 寸法D(mm)71 寸法B(mm)65 寸法C(mm)86
注意
※スッキリダクト本体との接続には必ずジョイントサドルを使用してください。(端部のストレート部は切断してください。)
※端部のストレート部は、壁面取出しカバー(排じん&換気機能付きエアコン用)、壁面取出しカバーPタイプ類(室内用を除く)、壁面取出しカバー(フリージョイント用)、ストレートジョイント(フリージョイント用)のジャバラかん合部と接続できます。(これ以外の付属品との接続はできません。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40976966
2024-02-08
用途:
エアコン室外機のホース
有限会社玄武堂薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

カラスがエアコンホースの保温スポンジをかじって冷却パイプをむき出しにしてしまいます こちらを被せれば完璧 おい!カラスこれでもかじれるか

1人が参考にしています
対象商品:
40976966
2021-09-06
用途:
エアコンの冷媒管カバー
建設業・工事業

季節の補修用に使いました。問題なく取り付けることができました。

対象商品:
40976966
2020-08-18
用途:
エアコン配管の取り換えに

経年劣化による破損の修理に購入しました。既存の物は筒状になっており、配管の中を通さなければいけませんでしたが、この商品は半割れになっており、配管に覆い被せれば良いので、DIYメンテナンスにはもってこいです。おかげで○万円すると言われた修理費が四分の一以下で済みました。

1人が参考にしています
対象商品:
40976966
2018-09-26
用途:
エアコンダクト用

エアコン配線のカバー用に購入 丁度良い長さかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40976966
2020-11-04
用途:
エアコン配管
その他業種

エアコンのストレート配管カバー端から室外機までの配管が露出した部分の化粧カバーとして使用。ドレン管なしの箇所なのでやや太いかも。
また他社比較で「硬め」です。

対象商品:
40976984
2018-02-05
用途:
クーラーパイプのカバー
製造業

半割りで後付け可でした。50センチサイズがほしい。

対象商品:
40977011
2017-04-04
用途:
エアコンカバー老朽化による部分取替
畦地建設 様 (建設業・工事業)

ひねったカーブー部分があり ジョイントホルダーとの取り合いでカバーしにくくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする