Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 9.7 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40977144 品番TK10A60W,S4VX(M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 9.7 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 380 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V
最低ゲートしきい値電圧 = 2.7V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = TO-220SIS
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = スイッチング レギュレータ
最大パワー消費 = 30 W
1チップ当たりのエレメント数 = 1
MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする