※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS6601A エンドN Panasonic(パナソニック) 40977684 DAS6601A エンドN Panasonic(パナソニック) 40977684

エンドN

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40977684 品番 DAS6601A
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。エンド端末部が広口になっているため、金のこなどの切断加工をせずに被覆銅管、ドレンホース、内外接続線などが引き出せます。

種類エンド トラスコ品番828-9483 ブラウン タイプ60型 寸法A(mm)79.5 寸法D(mm)61.5 寸法E(mm)42.5 寸法B(mm)73 寸法C(mm)61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40977675
2021-09-06
用途:
エアコンの冷媒管カバー
建設業・工事業

既設の補修用に使用しました。問題なく取り付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする