※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
エンド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40977781
品番
DAS660KB
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。
種類
エンド
トラスコ品番
828-9489
色
ブラック
タイプ
60型
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
61
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
61
注意
※エンドの端末は、配管のサイズに合わせて切断溝部を金のこなどで切断してください。