仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 15 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 37 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = DPAK+ (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET
最大パワー消費 = 46 W
1チップ当たりのエレメント数 = 1
MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応