仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 6.8 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 800 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET
最大パワー消費 = 60 W
1チップ当たりのエレメント数 = 1
MOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応