※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
エンド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
寸法D(mm)
62
タイプ
140型
注文コード
40977885
品番
DAS614H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
色・寸法D・タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。
種類
エンド
色
グレー
タイプ
140型
寸法A(mm)
182.5
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
149
寸法C(mm)
87
注意
※エンドの端末は、配管のサイズに合わせて切断溝部を金のこなどで切断してください。