Toshiba Nチャンネル MOSFET, 60 V, 40 A, 8 ピン パッケージSOP U-MOSVIII-H シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード40977887 品番TPH11006NL,LQ(S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 40 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 17 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = SOP
実装タイプ = 表面実装
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET
最大パワー消費 = 34 W
順方向ダイオード電圧 = 1.2V
MOSFET Nチャンネル、TPHシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする