※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管副部材
スリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40978104
品番
DAE10165W
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
適合コアドリル径(Φmm)
70
呼び
65
全長(mm)
200
色
アイボリー
寸法D(Φmm)
68.5
寸法d(Φmm)
66.5