3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAE10265W 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック) 40978156 DAE10265W 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック) 40978156

化粧プレート(スリーブ用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40978156 品番 DAE10265W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別) 値下げ
289

スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。

呼び65 適合コアドリル径(Φmm)70 アイボリー 適合DAE10165W 寸法D(Φmm)120 寸法d(Φmm)63.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40978122
2022-05-22
用途:
エアコンのスリーブのプレートとして

エアコンのスリーブのプレートとして使用しました。取り付けが楽でした。

対象商品:
40978131
2019-01-19
用途:
エアコンダクトの色変更、ケーブル通し
運輸・通信業

茶色の板壁に浮かび上がる白いエアコンの予備ダクト。
そこからネットワークケーブル、BSアンテナケーブルを引き込んでいたのですが、色の違いで強い違和感がありました。
プレートをダークカラーなものに交換したかったのですが、ケーブルを切断しなければメンテナンスできない状態でした。
今回セパレートにできるこのプレート(ブラウン)を使って交換が完了。
ずいぶん目立たなくなりました。

その他に使用したもの
・S60B 配線孔キャップ 丸型 ブラック
・P200-I エアコン用配管パテ ホワイト
パテもダークカラーなものがあればいいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする