電源スイッチIC Toshiba

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40978429 品番TBD62083AFG(Z)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
電源スイッチトポロジ = ハイサイド
チャンネル数 = 8
動作供給電圧 Max = 0.6 V (オフ), 25 V (オン)
最大動作電流 = 0.1 (ON) mA, 1 (OFF) μA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 18
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 13 x 7 x 2mm
シリーズ = TBD62083A
MOSFETドライバアレイ、東芝. DMOSトランジスタアレイは、複数の抵抗性負荷や誘導性負荷を駆動するのに適しています。TBD62083シリーズは、クランプダイオード、コモンアース、供給ピンが付属したオクタルNチャンネルMOSFETドライバです。この入力は、低電圧の駆動源に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする