DAE10560 ブランクキャップ Panasonic(パナソニック) 40978472 DAE10560 ブランクキャップ Panasonic(パナソニック) 40978472 DAE10560 ブランクキャップ Panasonic(パナソニック) 40978472

ブランクキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40978472 品番DAE10560
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。

適合
壁厚さ:50〜250mm
貫通穴径:Φ60〜100mm
片側:アイボリー、片側:ホワイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40978472
2023-05-27
用途:
新築住宅のエアコンスリーブキャップに使用
株式会社平田建設 様 (建設業・工事業)

ハメるだけのキャップはゆるゆるで外れてしまう事があり、2階などは付け直すのが大変だった。このキャップは落下する心配がなく、気密性も良いので重宝しています。ただ高いのがネック。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする