CZ-HAC1-C 配管穴用キャップ 軟質塩化ビニール Panasonic(パナソニック) 40978506

CZ-HAC1-C 配管穴用キャップ 軟質塩化ビニール Panasonic(パナソニック) 40978506 CZ-HAC1-C 配管穴用キャップ 軟質塩化ビニール Panasonic(パナソニック) 40978506

配管穴用キャップ 軟質塩化ビニール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード40978506 品番CZ-HAC1-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥305
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

移設時や新築工事時の穴ぶた(穴キャップ)に使用します。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。

適合コアドリル径(Φmm)65 アイボリー 適合CZ-HAP1-C 材質軟質塩化ビニル製 寸法D(Φmm)89 寸法C(mm)22 寸法B(Φmm)54 寸法A(Φmm)59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40978506
2017-10-05
用途:
自動車のハブキャップ
農・林・水産業

自動車のハブキャップの代用として使用。ハブにゴミ等が、入らなく良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする