Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40978508 品番TC7SH04FU,LJ(CT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
仕様
ロジック機能 = インバータ
入力タイプ = CMOS
出力タイプ = 反転
1チップ当たりのエレメント数 = 1
シュミットトリガ入力 = N
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5 ns @ 50 pF
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-353
ピン数 = 5
ロジックファミリー = CMOS
寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
高さ = 0.9mm
動作温度 Min = -40 ℃
L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする