※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管副部材
配管穴用パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合コアドリル径(Φmm)
65
注文コード
40978542
品番
CZ-HAP1-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
適合コアドリル径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合コアドリル径(Φmm)
65
適合
壁厚さ:200mmまで
色
アイボリー
寸法A(mm)
Φ60
寸法B(mm)
Φ63
寸法C(mm)
Φ78