Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管副部材
配管穴用パイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40978551
品番
CZ-HAP2-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合コアドリル径(Φmm)
70
適合
壁厚さ:200mmまで
色
アイボリー
寸法A(mm)
Φ66
寸法B(mm)
Φ68
寸法C(mm)
Φ90