配管穴用パイプセット

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40978567 品番 CZ-HA65-C
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。

適合コアドリル径(Φmm)65 アイボリー 寸法A(mm)Φ58 寸法B(mm)Φ65
注意
※このパイプを使うときは、穴を水平にあけてください。(パイプ勾配無し)
※室外側の壁貫通穴部はパテで十分シールしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40978576
2025-10-20
用途:
エアコンの取付準備
農・林・水産業

古い建物にエアコンを取り付ける際、アスベスト対策等厳しくなってしまったので、自分で穴開けする際に使用しました。ソケットがあるので、固定がしやすく便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
40978567
2026-01-07
用途:
エアコン交換時
建設業・工事業

特に問題無し。ただどのくらい勾配があるか、わからなかった。

対象商品:
40978567
2025-08-03
用途:
エアコンの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

材質が硬く、ツバが直角に両側についていてねじ込むことでがっちり取付できる。反面柔軟性に欠けるので穴に角度をつけるとうまく取付られない。穴あけ位置が分かっていれば使いやすいと思う。

対象商品:
40978567
2025-04-09
用途:
エアコン増設
その他業種

ルームエアコンの増設にホールソーとセットで購入。メーカー品ということもあり、不満はなかったです。
スリーブ穴は雨水浸入防止で勾配を付けて空けるので、フランジも角度が付いてると壁面とフィットするので見栄えと気密が向上するのではと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40978576
2024-05-03
用途:
エアコンの取り付けの際
合同会社オールライフ 様

エアコンの配管を取り付ける際の壁の穴に合わせて取り付けて用意しました。隠れる場所ではありますが浸水などを防ぐ事が
できて安心しました。

対象商品:
40978567
2024-08-05
用途:
エアコンの貫通穴
製造業

途中に勘合部がなくて、気密性が保たれると思い使いました。
カットもし易い。
締め付けネジ構造も、十分な強度だと思います。

対象商品:
40978576
2023-12-11
用途:
本来の目的で使用
建設業・工事業

エアコン付け替えに使用。
既設エアコンの工事の際、壁貫通部にそのまま冷媒やドレン管が通してあったので、せっかくなので本品で保護しました。
想像してたより硬かったため、貫通の勾配がやや急だったため、ツバの部分の片側が壁から浮いてしまいましたが、価格が安いので多少の手間には目をつぶれます。

2022-09-14
用途:
エアコン工事

何種類か試したが、この商品が施工が容易で設置も安定してる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする