※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管副部材
配管穴用ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40978603
品番
CZ-HAB2-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
適合コアドリル径(Φmm)
70
色
アイボリー
適合
CZ-HAP2-C
寸法B(mm)
20
寸法C(Φmm)
100
寸法A(Φmm)
66