Toshiba 4000シリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 4mA, 3〜18 V, 14-Pin SOP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40978928 品番TC4584BF(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
ロジック機能 = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガー
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 15 V, 160 ns @ 10 V, 340 ns @ 5 V
高レベル出力電流 Max = -4mA
低レベル出力電流 Max = 4mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = 4000
寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする