Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2〜5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40978973 品番TC74AC00P(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様
ロジック機能 = NAND
実装タイプ = スルーホール
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = N
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = AC
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.2 ns @ 3.3 V, 7 ns @ 5 V
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 24mA
動作温度 Min = -40 ℃
TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40978973
2023-08-29
用途:
おもちゃ修理の交換部品として利用する
つつじが丘おもちゃ病院 様 (サービス業)

27MHzラジコンのクリスタル発振とパルス変調に使った。GNDからVCCまで振れて、直接アンテナに給電できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする