仕様
ロジック機能 = インバータ
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = N
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = AC
寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm
高さ = 3.5mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応