ハイパフォーマンスエアフィルター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40979005 品番MOOHA1004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

SIMOTAは1991年に設立された台湾ではじめてエアーフィルタエレメントの生産に特化したメーカーです。
特別なエアフィルター設計は、外部からの大量の空気を瞬時に効果的に吸い込むことで、エンジンの吸気効率を増大さえます。その結果、馬力を5%(車種によります)増大させ、性能向上、スピードUPを図ることができます。
SIMOTAエアフィルターはF1技術で開発、波形エアクリーナーはその基本形であるそのほかのフィルターよりほこりの吸収をなだらかにさせます。SIMOTAフィルターは最上の通気性で車寿命を延長させることができます。SIMOTAエアフィルターは先進技術を利用したユニークなEPDM材質の一体型圧出フレームにより -30℃〜150℃まで変形がなくいかなる走行条件でもエンジンを円滑に空気を供給する事ができます。

適合車種
CBR1000RR REPSOL EDITION”05”
CBR1000RR FIREBLADE REPSOL 990”07”
CBR1000RR 1000”04-06”
CBR1000RR FIREBLADE 1000”04-06”
CBR1000RR FIREBLADE 990”07”
CBR1000RR FIREBLADE 999”07”
メーカーHONDA
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
パッケージに記載されている商品画像は代表商品の画像の場合がございます。パッケージの中身をご確認ください。
※輸入品の為、小傷がある場合がありますが不良品ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40979425
2024-05-18
用途:
Z750(2007)純正からのリプリース
製造業

前回交換から3万Km近くになったので、プラグと同時に交換しました。
純正よりも吸気音が勇ましくなりました。悪くないです。
心なしかアクセルレスポンスも良くなった様な・・・次回もこれでいきたいですね。

対象商品:
40979321
2015-05-26
用途:
消耗品交換

高回転の伸びが良くなりました

3人が参考にしています
対象商品:
40979041
2013-08-07
用途:
メンテナンス

作りがしっかりしていて性能が良さそうな感じ
通気性はノーマルの比ではない申し分ない。
後は耐久性かな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする