仕様
ロジック機能 = OR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = N
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 5
ロジックファミリー = HC
動作供給電圧 Max = 6 V
高レベル出力電流 Max = -2.6mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 2.6mA
動作温度 Min = -40 ℃
TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応