Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin ESM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40979524 品番RN1101(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
仕様
トランジスタタイプ = NPN
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大連続コレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
標準入力抵抗 = 4.7 kΩ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = ESM
ピン数 = 3
最小DC電流ゲイン = 30
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V
標準抵抗比 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする