仕様
ロジック機能 = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = N
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 5
ロジックファミリー = VHC
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.3 ns @ 3.3 V, 7.9 ns @ 5 V
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 8mA
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応