Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2〜6 V, 8-Pin SSOP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40979908 品番TC7W74FU(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
仕様
ロジックファミリー = HC
ロジック機能 = D タイプ
入力タイプ = シングルエンド
出力信号タイプ = 差動
トリガータイプ = 正エッジ
極性 = 反転, 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 8
セット/リセット = Yes
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V
寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC7Wシリーズ. プロセス: CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする