APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
ステンレス フラッグヒンジ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(mm)
102
注文コード
40979967
品番
K-56 キンショク ケンヨウ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,690
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
102
材質(羽根)
SUS304
板厚(mm)
2
材質(軸)
SUS304
用途
木製建具用
付属品
木ねじ皿(3.5×25)×8本
呼称
2.0×102×89
仕上
金色