Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2〜6 V, 14-Pin SOP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40980075 品番TC74HC14AF(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
仕様
ロジック機能 = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガー
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = HC
寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする