Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2〜6 V, 20-Pin SOP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40980127 品番TC74HC7244AF(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
ロジックファミリー = HC
ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
1チップ当たりのチャンネル数 = 8
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V
寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
動作供給電圧 Max = 6 V
TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする