Toshiba トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5〜15V, 16-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40980224 品番TC4053BP(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
仕様
構成 = トリプル2:1
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 V
スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ
ピン数 = 16
電源タイプ = デュアル, シングル
入力信号タイプ = シングエンド
出力信号タイプ = シングルエンド
標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
1チップ当たりのチャンネル数 = 3
マルチプレクサアーキテクチャ = 2:1
CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする