ST バンドデンデン(丁番式)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40980283 品番 I-03A-80A
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
寸法(Φmm)89 適合パイプ80A 材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:671

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40980292
2024-03-04
用途:
マンションの改修工事

マンションの改修工事で、錆びた蝶番を交換します、スチールよりSUSが良いですね。

対象商品:
40980283
2023-04-18
用途:
建物のメンテナンス
サービス業

材質のわりに安価だったので選びました、強度的に満足です

1人が参考にしています
対象商品:
40980292
2022-10-17
用途:
縦樋の固定
医療・福祉・介護関連業

φ100mmの縦樋の固定に使用。本品は114mmだったので、14mmのゆとりができてしまい、イメージした水平での固定とはならなかった。
樋に対して斜めになってしまったが、固定はしっかりできて、
取りあえず目的は達成できた。
縦樋とサイズの合致したバンドデンデンがあれば良いと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
40980283
2022-04-15
用途:
VP管止め
有限会社スーパークリエーション 様 (サービス業)

ネジ落下シール有り作業はかどりました。
ねじ挿入方向右または左統一して欲しい。
+ネジは助かりました。

対象商品:
40980283
2021-04-29
用途:
縦型排水管の固定が錆びているので交換
建設業・工事業

簡単につけることができ作業時間が短縮出来ました。
切り口が鋭利なため注意は必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
40980292
2021-06-13
用途:
ドレンパイプの固定に。

ジャストサイズでした。
ボルトナットが一つに対して2個(ワッシャーはついてないです)ついてます。

対象商品:
40980292
2020-04-22
用途:
雨どいの指示金具の交換
近畿環境サービス 和歌山営業所 様 (サービス業)

作りがしっかりしていており、肉厚2mmと厚いところが気に入りました。

対象商品:
40980283
2019-07-09
用途:
排水パイプの固定

金属バンドが錆びて朽ちてきたのでこのバンドデンデンに交換しました。ボルトナットも附属していて使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする