Toshiba 74 ACシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 24mA, 2〜5.5 V, 14-Pin SOP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40980294 品番TC74AC14F(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様
ロジック機能 = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガー
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.2 ns @ 3.3 V, 9.7 ns @ 5 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = AC
寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm
動作供給電圧 Min = 2 V
TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする