SN801 高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級 エルティーアイ 40980511 SN801 高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級 エルティーアイ 40980511

高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40980511 品番 SN801
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。
(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。

材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 寸法(縦×横)(mm)120×360 輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 表示内容非常口(右矢印) 仕様C200級 アズワン品番64-9309-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする