Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3〜18 V, 16-Pin SOP

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40980949 品番TC4538BF(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様
ロジックファミリー = 4000
ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最小パルス幅 = 25 ns
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V
最大静止電流 = 20mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 16
寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 10.3mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40980949
2023-01-05
用途:
アマチュア無線機KenwoodTS-850のALC回路改修
サービス業

故障疑いで交換したが、ALC不調は完治しなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする