K-60-76 ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト) 40981096

K-60-76 ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト) 40981096
K-60-76 ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト) 40981096

ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード40981096品番K-60-76
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
用途建具等長さ(mm)76材質(羽根)SUS304板厚(mm)2.5タイプ左右兼用型材質(軸)SUS304呼称2.5×76兼用仕上ヘアーライン横(mm)70ねじ穴数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40981096
2018-08-29
用途: 破損のため交換時に
建設業・工事業

左右兼用で吊元気にせず作業がスムーズに終われました。
ぜひまた機会があったら使いたいです。

対象商品 : 40981096
2016-11-13
用途: 倉庫の扉

2年が近いですが全く問題なし。スムーズ

対象商品 : 40981096
2016-07-28
用途: 扉の設置
アオキ建装

商品には問題ありませんでしたが、2枚1セット(ビス付き)での販売を希望します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする